SAREL - Perforierte Platten Monoblock,H1000xB1000mm mit universeller Perforation 11x26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMR1010
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1000 mm
Breite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480183539
Sonepar Artikelnummer
120286191
Hersteller Artikelnummer
NSYMR1010
Hersteller Typ
NSYMR1010
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMR1010
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.270 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


