SAREL - Perforierte Platten Monoblock,H1000xB1200mm mit universeller Perforation 11x26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMR1012
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1000 mm
Breite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480183546
Sonepar Artikelnummer
120475300
Hersteller Artikelnummer
NSYMR1012
Hersteller Typ
NSYMR1012
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMR1012
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.970 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


