SAREL - Perforierte Platten Monoblock,H1200xB1000mm mit universeller Perforation 11x26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMR1210
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1200 mm
Breite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480183577
Sonepar Artikelnummer
120286194
Hersteller Artikelnummer
NSYMR1210
Hersteller Typ
NSYMR1210
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMR1210
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.800 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


