SAREL - Perforierte Platten Monoblock, H300xB200mm mit universeller Perforation 11x26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMR32
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 300 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480183614
Sonepar Artikelnummer
120286197
Hersteller Artikelnummer
NSYMR32
Hersteller Typ
NSYMR32
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMR32
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.294 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


