SAREL - Perforierte Platten Monoblock, H400xB300mm mit universeller Perforation 11x26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMR43
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 400 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480183645
Sonepar Artikelnummer
120286200
Hersteller Artikelnummer
NSYMR43
Hersteller Typ
NSYMR43
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMR43
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.720 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


