SAREL - Perforierte Platten Monoblock, H400xB600mm mit universeller Perforation 11x26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMR46
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 400 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480183669
Sonepar Artikelnummer
120286202
Hersteller Artikelnummer
NSYMR46
Hersteller Typ
NSYMR46
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMR46
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.366 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


