SAREL - Perforierte Platten Monoblock, H500xB300mm mit universeller Perforation 11x26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMR53
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 500 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480183676
Sonepar Artikelnummer
120286203
Hersteller Artikelnummer
NSYMR53
Hersteller Typ
NSYMR53
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMR53
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.888 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


