SAREL - Perforierte Platten Monoblock, H500xB500mm mit universeller Perforation 11x26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMR55
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 500 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480183690
Sonepar Artikelnummer
120286205
Hersteller Artikelnummer
NSYMR55
Hersteller Typ
NSYMR55
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMR55
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
500 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.562 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


