SAREL - Perforierte Platten Monoblock, H600xB500mm mit universeller Perforation 11x26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMR65
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 600 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480183713
Sonepar Artikelnummer
120475302
Hersteller Artikelnummer
NSYMR65
Hersteller Typ
NSYMR65
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMR65
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.848 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


