SAREL - Perforierte Platten Monoblock, H700xB500mm mit universeller Perforation 11x26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMR75
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 700 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480183744
Sonepar Artikelnummer
120286209
Hersteller Artikelnummer
NSYMR75
Hersteller Typ
NSYMR75
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMR75
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.268 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


