SAREL - Perforierte Platten Monoblock, H800xB800mm mit universeller Perforation 11x26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMR88
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 800 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480183775
Sonepar Artikelnummer
120286212
Hersteller Artikelnummer
NSYMR88
Hersteller Typ
NSYMR88
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMR88
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
800 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.036 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


