SAREL - Polyester-Glasverst.-Sockel für Geh. PLAZ(T) 76 Frontöffnung IP44-IK10 RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYZZ276G
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 785 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480726293
Sonepar Artikelnummer
120576101
Hersteller Artikelnummer
NSYZZ276G
Hersteller Typ
NSYZZ276G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYZZ276G
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
785 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
620 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
620 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
9.370 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


