SAREL - Polyester-Sockel 900 mm,teilweise verborgen,f. Vers.PLAZ o. PLAZT B750xT320 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYZHPLA73G
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777899
Sonepar Artikelnummer
120576090
Hersteller Artikelnummer
NSYZHPLA73G
Hersteller Typ
NSYZHPLA73G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYZHPLA73G
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
750 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
320 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
21.500 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


