SAREL - Polyester-Sockel 900 mm,teilweise verborgen,f. Vers.PLAZ o. PLAZT B750xT420 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYZHPLA74G
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777905
Sonepar Artikelnummer
120576091
Hersteller Artikelnummer
NSYZHPLA74G
Hersteller Typ
NSYZHPLA74G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYZHPLA74G
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
750 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
420 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
21.000 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


