SAREL - Scharniere SBM Satz = 6 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAEDHSB
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 180 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480520761
Sonepar Artikelnummer
120475157
Hersteller Artikelnummer
NSYAEDHSB
Hersteller Typ
NSYAEDHSB
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAEDHSB
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
180 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.222 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


