SAREL - Schutzgitter F. Lueftermotor 156M3/H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCVA114M
Breite - 120 mm
Höhe - 120 mm
Durchmesser - 114 mm
Für max. Anzahl Lüfter - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480151507
Sonepar Artikelnummer
120325011
Hersteller Artikelnummer
NSYCVA114M
Hersteller Typ
NSYCVA114M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCVA114M
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
114 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.040 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


