SAREL - SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBEN 100 ST.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAMFSB
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Halbrundkopf
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480520785
Sonepar Artikelnummer
120475171
Hersteller Artikelnummer
NSYAMFSB
Hersteller Typ
NSYAMFSB
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAMFSB
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Gewindedurchmesser:
5 mm
Länge:
10 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Stahl
Gehärtet:
Nein
Senkkopf:
Ja
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
Nein
Kopfdurchmesser:
8.5 mm
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73181491
Gewicht:
0.286 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


