SAREL - Set, 4 Flügel-Arretierschrauben für PLS-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTCM274
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 15 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480189609
Sonepar Artikelnummer
120286832
Hersteller Artikelnummer
NSYTCM274
Hersteller Typ
NSYTCM274
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTCM274
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
15 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181552
Gewicht:
0.020 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


