SAREL - Set, 4 Schlitz-Arretierschrauben für PLS-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTCD274
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 16.7 mm
Höhe - 69.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480189579
Sonepar Artikelnummer
120286831
Hersteller Artikelnummer
NSYTCD274
Hersteller Typ
NSYTCD274
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTCD274
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
16.7 mm
Höhe:
69.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.053 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


