Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Set, 4 Stufenschieber aus behandeltem Stahl, T300mm

kopierenkopieren
SAREL - Set, 4 Stufenschieber aus behandeltem Stahl, T300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSDCR300

  • Geeignet für - I-Profil

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480184284

Sonepar Artikelnummer

120475424

Hersteller Artikelnummer

NSYSDCR300

Hersteller Typ

NSYSDCR300

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSDCR300

Geeignet für:

I-Profil

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.700 kg

Satz Stufenschiebern zur Montage von innenliegenden Türen und Montageplatten. 300mm. Kompatibel PanelSeT CRN, S3D, S3X, S3CM. Montage an den Seiten des Gehäuses. Befestigung über im eingeschweißte Aufnahmen im Gehäuse. Tiefenverstellbar in Schritten von 12,5mm. Stahlblech, verzinkt. Verpackungseinheit 4 Stk. Führungsschienen und 4 Stk. Gleitschienen.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie