Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Set, 4 Stufenschieber aus behandeltem Stahl, T400mm

kopierenkopieren
SAREL - Set, 4 Stufenschieber aus behandeltem Stahl, T400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSDCR400

  • Geeignet für - I-Profil

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480184291

Sonepar Artikelnummer

120475425

Hersteller Artikelnummer

NSYSDCR400

Hersteller Typ

NSYSDCR400

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSDCR400

Geeignet für:

I-Profil

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.138 kg

Set, 4 Stufenschieber aus behandeltem Stahl, T400mm.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie