SAREL - Set, 4 Wandbefestigungslaschen aus Stahl. für Geh. Spacial S3D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAEFPFSC
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 42 mm
Höhe - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606480198984
Sonepar Artikelnummer
120298507
Hersteller Artikelnummer
NSYAEFPFSC
Hersteller Typ
NSYAEFPFSC
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAEFPFSC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
42 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
12 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.304 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


