SAREL - Set bestehend aus 4 Edelstahl-Wandlaschen für PLM32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPFXPLM
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 155 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480191978
Sonepar Artikelnummer
120286236
Hersteller Artikelnummer
NSYPFXPLM
Hersteller Typ
NSYPFXPLM
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPFXPLM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
155 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.380 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


