SAREL - Set, Wandbefestigungslaschen für Vers. PLA oder PLAT (4 oder 6 Laschen gem. H)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYFMPLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 160 mm
Höhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480193569
Sonepar Artikelnummer
120286057
Hersteller Artikelnummer
NSYFMPLA
Hersteller Typ
NSYFMPLA
Hersteller Artikel Nr.:
NSYFMPLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
160 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.694 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


