SAREL - Spacial-SD-Compact-Steuerpult mit Rückplatte, H1000xB1200xT597, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSD12R
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1200 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 597 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480154386
Sonepar Artikelnummer
120069922
Hersteller Artikelnummer
NSYSD12R
Hersteller Typ
NSYSD12R
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSD12R
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1200 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
597 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
113.000 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


