SAREL - Spacial-SD-Compact-Steuerpult mit Rückplatte, H1000xB600xT597, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSD6R
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 600 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 597 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480154423
Sonepar Artikelnummer
120069919
Hersteller Artikelnummer
NSYSD6R
Hersteller Typ
NSYSD6R
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSD6R
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
600 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
597 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
54.000 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


