SAREL - Spacial SF-19''-Schwenkrahmen-Anreihsatz, IP 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFBK19
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 345 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 335 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131818
Sonepar Artikelnummer
120286736
Hersteller Artikelnummer
NSYSFBK19
Hersteller Typ
NSYSFBK19
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFBK19
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
345 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
335 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.416 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


