SAREL - Spacial SF-Abdeckplatte für Kabeleinführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAECPFLBP
Ausführung - Rohr
Typ - gerade
Breite - 215 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480169069
Sonepar Artikelnummer
120475472
Hersteller Artikelnummer
NSYAECPFLBP
Hersteller Typ
NSYAECPFLBP
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAECPFLBP
Ausführung:
Rohr
Typ:
gerade
Breite:
215 mm
Höhe:
10 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
8
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.310 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


