SAREL - Spacial SF-Adapter für FL21-Kabeleinführungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLCFL
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 400 mm
Höhe - 245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168451
Sonepar Artikelnummer
120312172
Hersteller Artikelnummer
NSYTLCFL
Hersteller Typ
NSYTLCFL
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLCFL
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
400 mm
Höhe:
245 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.235 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


