SAREL - Spacial SF-Adaptersatz für 2-türige Anreihschränke, 400x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMP2D4
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 90 mm
Höhe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485132082
Sonepar Artikelnummer
120312168
Hersteller Artikelnummer
NSYSMP2D4
Hersteller Typ
NSYSMP2D4
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMP2D4
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
307 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.428 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


