SAREL - Spacial SF-Anreihsatz, extern, IP 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFBKE
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 37.5 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480067785
Sonepar Artikelnummer
120010565
Hersteller Artikelnummer
NSYSFBKE
Hersteller Typ
NSYSFBKE
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFBKE
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
37.5 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.190 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


