SAREL - Spacial SF-Anschlagwinkel, Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFELB
Ausführung - Transportöse
Breite - 100 mm
Höhe - 60 mm
Tragfähigkeit - 500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131559
Sonepar Artikelnummer
120009692
Hersteller Artikelnummer
NSYSFELB
Hersteller Typ
NSYSFELB
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFELB
Ausführung:
Transportöse
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
60 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.956 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


