SAREL - Spacial SF-Bohrschablone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMDT
Ausführung - sonstige
Breite - 150 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480065415
Sonepar Artikelnummer
120010635
Hersteller Artikelnummer
NSYMDT
Hersteller Typ
NSYMDT
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMDT
Ausführung:
sonstige
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.210 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


