SAREL - Spacial SF-Bügel z. Befestigung v. Zwischenplatten Rücken an Rücken, VE: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSIBTB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 52 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131962
Sonepar Artikelnummer
120648245
Hersteller Artikelnummer
NSYSIBTB
Hersteller Typ
NSYSIBTB
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSIBTB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
52 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
98 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.360 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


