SAREL - Spacial SF-Bürstendicht. f. Kabeleinführ., 25mm, 1000-mm-Schrank, VE: 2 Stck.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBCE10
Ausführung - Bürste
Typ - gerade
Breite - 855 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485130002
Sonepar Artikelnummer
120010276
Hersteller Artikelnummer
NSYBCE10
Hersteller Typ
NSYBCE10
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBCE10
Ausführung:
Bürste
Typ:
gerade
Breite:
855 mm
Höhe:
40 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.506 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


