SAREL - Spacial SF-Bürstendicht. f. Kabeleinführ., 25mm, 600-mm-Schrank, VE: 2 Stck.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBCE6
Ausführung - Bürste
Typ - gerade
Breite - 455 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485130057
Sonepar Artikelnummer
120010274
Hersteller Artikelnummer
NSYBCE6
Hersteller Typ
NSYBCE6
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBCE6
Ausführung:
Bürste
Typ:
gerade
Breite:
455 mm
Höhe:
40 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.228 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


