SAREL - Spacial SF-Dachabstandsbolzen, Verpackungseinheit, 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRE26
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Werkstoff - Stahl
Breite - 21.8 mm
Höhe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485130897
Sonepar Artikelnummer
120286686
Hersteller Artikelnummer
NSYRE26
Hersteller Typ
NSYRE26
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRE26
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Werkstoff:
Stahl
Breite:
21.8 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
18.9 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.406 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


