SAREL - Spacial SF-Dachabstandsbolzen, Verpackungseinheit, 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRE60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Werkstoff - Stahl
Breite - 21.8 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485130903
Sonepar Artikelnummer
120325018
Hersteller Artikelnummer
NSYRE60
Hersteller Typ
NSYRE60
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRE60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Werkstoff:
Stahl
Breite:
21.8 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
18.9 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.602 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


