SAREL - Spacial SF-Dachdistanzbolzen zur zusätzlichen Belüftung, Verp.einheit: 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEX206
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 100 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 145 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480148927
Sonepar Artikelnummer
120286055
Hersteller Artikelnummer
NSYEX206
Hersteller Typ
NSYEX206
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEX206
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
100 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
145 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7040
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.009 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


