SAREL - Spacial SF-Halterung für Kabelkanäle an 19''-Rahmen, Stahl, verzinkt, 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRCDFIX
Ausführung - Tiefenstrebe
Breite - 115 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480066795
Sonepar Artikelnummer
120298546
Hersteller Artikelnummer
NSYRCDFIX
Hersteller Typ
NSYRCDFIX
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRCDFIX
Ausführung:
Tiefenstrebe
Breite:
115 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.418 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


