SAREL - Spacial SF-Halterungen f. 19''-Festrahmen, Traglast 400 kg, 600mm, VE: 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRCKS6
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Breite - 800 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480066962
Sonepar Artikelnummer
120286684
Hersteller Artikelnummer
NSYRCKS6
Hersteller Typ
NSYRCKS6
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRCKS6
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
600 mm
Max. Belastbarkeit:
400 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.554 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


