SAREL - Spacial SF-Halterungen f. 19''-Festrahmen, Traglast 400 kg, 800mm, VE: 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRCKS8
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 800 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480066979
Sonepar Artikelnummer
120286685
Hersteller Artikelnummer
NSYRCKS8
Hersteller Typ
NSYRCKS8
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRCKS8
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
800 mm
Max. Belastbarkeit:
400 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.530 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


