SAREL - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf., Clipbefest., 400x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC461
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 400 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485126227
Sonepar Artikelnummer
120010253
Hersteller Artikelnummer
NSYEC461
Hersteller Typ
NSYEC461
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC461
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
400 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.936 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


