SAREL - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf., Clipbefest., 800x500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC851
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 660 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485126296
Sonepar Artikelnummer
120010259
Hersteller Artikelnummer
NSYEC851
Hersteller Typ
NSYEC851
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC851
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
660 mm
Höhe:
25 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.511 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


