SAREL - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 1200x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC1262
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 1200 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485126517
Sonepar Artikelnummer
120010277
Hersteller Artikelnummer
NSYEC1262
Hersteller Typ
NSYEC1262
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC1262
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
1200 mm
Höhe:
35 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.628 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


