SAREL - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 600x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC682
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 450 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485126463
Sonepar Artikelnummer
120010268
Hersteller Artikelnummer
NSYEC682
Hersteller Typ
NSYEC682
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC682
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
450 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.280 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


