SAREL - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 800x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC862
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 800 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485126470
Sonepar Artikelnummer
120010269
Hersteller Artikelnummer
NSYEC862
Hersteller Typ
NSYEC862
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC862
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
800 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
2
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.300 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


