SAREL - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 25 Kabeleinführungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAECPFLT25
Ausführung - Rohr
Typ - gerade
Breite - 214 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606480169052
Sonepar Artikelnummer
120312135
Hersteller Artikelnummer
NSYAECPFLT25
Hersteller Typ
NSYAECPFLT25
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAECPFLT25
Ausführung:
Rohr
Typ:
gerade
Breite:
214 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
27
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
8
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.302 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


