SAREL - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 35 Kabeleinführungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAECPFLT35
Ausführung - Rohr
Typ - gerade
Breite - 214 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480169045
Sonepar Artikelnummer
120312136
Hersteller Artikelnummer
NSYAECPFLT35
Hersteller Typ
NSYAECPFLT35
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAECPFLT35
Ausführung:
Rohr
Typ:
gerade
Breite:
214 mm
Höhe:
40 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
37
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
8
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.324 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


