SAREL - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 7 Kabeleinführungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAECPFLT7
Ausführung - Rohr
Typ - gerade
Breite - 214 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480169038
Sonepar Artikelnummer
120475473
Hersteller Artikelnummer
NSYAECPFLT7
Hersteller Typ
NSYAECPFLT7
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAECPFLT7
Ausführung:
Rohr
Typ:
gerade
Breite:
214 mm
Höhe:
40 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
8
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.291 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


